Beli kabel cctv di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WILSON CABLES Cable CCTV RG 59 (Kabel)Deskripsi:Digunakan untuk instalasi kamera CCTV + Power, baik digunakan pada frekuensi rendah atau dibawah 50 MHz.Pesanan akan diproses pada hari yang sama maksimal pemesanan di jam 12.00 WIB, jika pemesanan dilakukan diatas jam 12.00 WIB maka akan kami proses di hari berikutnya.atribut:
- Size: RG 59 (1 mm) + Power 18 AWG 2C
- Conductor Material: Serabut 99,9% Tembaga Murni
- Insulation Material: PE
- Wrapping Material: Aluminium
- Sheath Material: PVC
- Length (m): 100
- SPECO TECHNOLOGIES Combined Cable (Kabel CCTV)atribut:
- UNSPSC: 46171610
- Western Digital Caviar Blue Hard Disk (HDD Internal)Deskripsi:WD Biru penyimpanan dirancang dan diproduksi dengan teknologi yang ditemukan di asli pemenang penghargaan dekstop WD dan hard drive mobile. WD Biru menetapkan dasar untuk penyimpanan sehari-hari dengan konsisten memberikan peningkatan kinerja lebih dari generasi sebelumnya sementara berhasil menjaga kualitas WD dan kehandalan selama lebih dari enam generasi. Perbedaannya adalah bahwa warna kami tidak pernah pudar, dari generasi ke generasi.WD biru tersedia dalam berbagai kapasitas entry-level, ukuran cache, faktor bentuk dan interface sehingga Anda dapat yakin ada drive yang sempurna bagi sistem anda. Namun, tidak semua hard drive diciptakan sama dan untuk aplikasi Anda yang menuntut lebih, WD memberikan Anda kekuatan pilihan.atribut:
- Capacity (TB): 8
- Form Factor: 3.5Inch
- Interface: SATA 6Gb/s
- RPM Class: 5640
- Ezviz Wallmount Bracket Smart IP Camera Indoor CCTVDeskripsi:Pasang kamera pan-tilt atau kamera turret Anda di plafon untuk mendapatkan tampilan menyeluruh dan area pengawasan yang luas.Kompatibel dengan seri EZVIZ C6 dan kamera C4W.Model ParametersModel : CS-CMT-Bracket-Wall MountGeneralDimensions : 153,3 × 113,4 × 55 mm (6,04 × 4,46 × 2,17 inci)Packaging Dimensions : 156 × 115 × 58 mm (6,14 × 4,53 × 2,28 inci)In the box : Braket; Kit Sekrupatribut:
- Dimensions (mm): 153.3x113.4x55
- Dimensions (inch): 6.04x4.46x2.17
- Packaging Dimensions (mm): 156x115x58
- Packaging Dimensions (inch): 6.14x4.53x2.28
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- monotaro.id Anti Slip Dotted Gloves (Sarung Tangan)atribut:
- Thread: 5
- BELDEN Coaxial Cableatribut:
- No. of Conductors: 1
- Shield 1: Aluminium Foil
- Jacket: PVC
- Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)Deskripsi:BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara langsung melalui smartphone.IP Camera ini memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi.Pada posisi gelap terdapat 3 Night mode yang dapat dipilih, (IR Mode, Color Light Mode, Auto Mode) dan juga terdapat lampu sorot untuk hasil gambar yang lebih baik pada malam hari.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi Wifi 2.4 Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal dan juga bisa disambungkan langsung dengan router untuk koneksi yang jauh lebih stabil.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE memiliki nilai IP67 (Ingress Protection) sehingga lebih tahan terhadap curah hujan yang jauh lebih tinggi.atribut:
- Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
- Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)Deskripsi:Kamera CCTV mini ini hadir dengan bentuk yang sangat kecil. Meskipun begitu, kamera ini tetap dapat menghasilkan rekaman gambar berkualitas tinggi mencapai 1080 piksel dengan sudut lensa mencapai 150 derajat. Kamera ini cocok digunakan di lingkungan perkantoran maupun perumahanatribut:
- Diameter (mm): 44
- Height (mm): 24
- Resolution: 1920 x 1080 @ 30 FPS
- Camera Sensors: 2 MP
- External Storage: Kartu Micro SD Max 128 GB (Tidak Termasuk Kartu Penyimpanan)
- Camera Angle (°): 150
- Material: Plastik
- Video Formats: AVI
- Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)Deskripsi:All-around protection with enhanced performanceH8c 2K⁺ dapat menjadi pilihan ideal Anda sebagai kamera luar ruangan dengan fitur yang lengkap guna meningkatkan keamanan rumah, terutama untuk memantau area yang luas. Dengan resolusi 2K⁺ superiornya dan area pandang 360 derajat, kamera ini dapat dengan mudah mengawasi halaman belakang atau pintu masuk garasi Anda tanpa titik buta. Kamera lanjutan ini juga menambahkan deteksi manusia dan pelacakan zoom otomatis untuk menangkap aktivitas penting dengan lebih baik menggunakan peringatan yang lebih cerdas.atribut:
- Dimensions (mm): 100.1x129.2x149.8
- Max. Bitrate (Mbps): 4
- Camera Angle (°): 360
- Camera Sensors (MP): 2
- Channel Bandwidth (MHz): Support 20
- Frame Rate (fps): 30
- Frequency Range (GHz): 2.4~2.4835
- Lens Mount: M12
- Micro SD Card Slot (GB): Up To 512
- Night Vision Distance (m): 30
- Power Consumption (W): Max. 12
- Power Supply (V/A): DC 12/1
- BELDEN Kabel RG8atribut:
- Length (m): 305
- Impedance (ohm): 50
- Color: Black
- Dimensions (cm): 46x46x38
- Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5 Inch (HDD Internal)Deskripsi:Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 3.5-inch HDD—now available in capacities up to 8TB.Best-Fit ApplicationsDesktop or all-in-one PCsHome serversEntry-level direct-attached storagedevices (DAS)atribut:
- Width (Max.) (mm): 101.85
- Depth (Max.) (mm): 146.99
- Interface: SATA 6Gb/s
- Bytes per Sector: 4096
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
- Power-On (Hour): 2400
- RoHS Compliance: Yes
- SATA Transfer Rates Supported (GB/s): 6.0/3.0/1.5
- Startup Power (A): 2
- Workload Rate Limit (TB/Year): 55
- ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)atribut:
- No. of Pairs: 4
- Standardization: TIA568C.2
Daftar Harga kabel cctv Terbaru October 2026
| WILSON CABLES Cable CCTV RG 59 (Kabel) | Rp2.399.900 |
| LS Cable LS Coaxial Cable | Rp589.900 |
| SPECO TECHNOLOGIES Combined Cable (Kabel CCTV) | Rp1.099.900 |
| Western Digital Caviar Blue Hard Disk (HDD Internal) | Rp10.999.900 |
| Ezviz Wallmount Bracket Smart IP Camera Indoor CCTV | Rp55.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| monotaro.id Anti Slip Dotted Gloves (Sarung Tangan) | Rp3.900 |
| BELDEN Coaxial Cable | Rp1.599.900 |
| Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas) | Rp549.900 |
| JEFCOM BNC Type Plug | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/03P105641003-1.jpg)

/lxP111647789-1.jpg)
/b9P110924405-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Lain%20-%20lain/Ezviz%20Wallmount%20Bracket%20Smart%20IP%20Camera%20Indoor%20CCTV/n0P110446828-1.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/monotaro_id%20Anti%20Slip%20Dotted%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/qtP109071965-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Bardi%20CCTV%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/cmP108903454-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Taffware%20Mini%20WiFi%20IP%20Camera%20CCTV%20Wide%20Angle%201080P%20(Kamera%20Pengawas)/4gP107922160-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Ezviz%20Outdoor%20CCTV%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/7nP109125275-1.jpg)

/kdP107535733-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Hikvision%20Fixed%20Bullet%20Network%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/i3P107804651-2.jpg)
/n4P106390832-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/HONEYWELL%20CCTV%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/P102093634-1.jpg)
/h1P103242613-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)